Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Spitzzange, 200mm, gerade, Schutzisoliert 1000 V: Nein

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Spitzzange, 200mm, gerade, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9041480000

  • Gewicht - 191 g

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190397784

Sonepar Artikelnummer

120509099

Hersteller Artikelnummer

9041480000

Hersteller Typ

UNIVERSAL LONG

Hersteller Artikel Nr.:

9041480000

Gewicht:

191 g

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.168 kg

Spitzzange, 200 mm, gerade, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Spitzzange