Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Spitzzange, 200mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Spitzzange, 200mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9041490000

  • Gewicht - 182 g

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190397791

Sonepar Artikelnummer

120295448

Hersteller Artikelnummer

9041490000

Hersteller Typ

UNIVERSAL BENT RED-L

Hersteller Artikel Nr.:

9041490000

Gewicht:

182 g

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.160 kg

Spitzzange, 200 mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Spitzzange