WEIDMÜLLER - SPS-Analoges/digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1463540000
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 125 A
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118323559
Sonepar Artikelnummer
120674890
Hersteller Artikelnummer
1463540000
Hersteller Typ
TIAL F10
Hersteller Artikel Nr.:
1463540000
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
125 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.074 kg


