WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221550000
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 65 mm
Breite - 216 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118005103
Sonepar Artikelnummer
120669344
Hersteller Artikelnummer
1221550000
Hersteller Typ
FTA-C300-32DIOHV-S
Hersteller Artikel Nr.:
1221550000
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.403 kg


