WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8012870000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190126865
Sonepar Artikelnummer
120694287
Hersteller Artikelnummer
8012870000
Hersteller Typ
RS F16 LP3R 3/18
Hersteller Artikel Nr.:
8012870000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.122 kg


