WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8155550000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 64
Bemessungsstrom - 1 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190100285
Sonepar Artikelnummer
120694295
Hersteller Artikelnummer
8155550000
Hersteller Typ
RS F64 LPK 2H/66
Hersteller Artikel Nr.:
8155550000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
186 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.298 kg


