WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8155640000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190037826
Sonepar Artikelnummer
120694296
Hersteller Artikelnummer
8155640000
Hersteller Typ
RS SD50B UNC LPK2
Hersteller Artikel Nr.:
8155640000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
154 mm
Höhe:
154 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.263 kg


