WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8537360000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 50
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verschmutzungsgrad - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248173044
Sonepar Artikelnummer
120694326
Hersteller Artikelnummer
8537360000
Hersteller Typ
RS SD50 BZ
Hersteller Artikel Nr.:
8537360000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
50
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
64 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
145 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.254 kg


