WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9445200000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248252879
Sonepar Artikelnummer
120694903
Hersteller Artikelnummer
9445200000
Hersteller Typ
RSM-32 C 1CO S
Hersteller Artikel Nr.:
9445200000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
50 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.248 kg


