Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, 50 Pole, LP2N 5.08mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, 50 Pole, LP2N 5.08mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0224561001

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Verschmutzungsgrad - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248047031

Sonepar Artikelnummer

120290785

Hersteller Artikelnummer

0224561001

Hersteller Typ

RS F50 LP2N 5/50

Hersteller Artikel Nr.:

0224561001

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70 mm

Breite:

145 mm

Höhe:

87 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.260 kg

Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 50 Pole, LL2N 5,08 mm, Schraubanschluss. Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.