WEIDMÜLLER - SPS-Kommunikations-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9445950000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248253036
Sonepar Artikelnummer
120694919
Hersteller Artikelnummer
9445950000
Hersteller Typ
RS 32IO 2W I-L H S
Hersteller Artikel Nr.:
9445950000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
72 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
87 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.486 kg


