WEIDMÜLLER - SPS-Kommunikations-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9447160000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248253135
Sonepar Artikelnummer
120694924
Hersteller Artikelnummer
9447160000
Hersteller Typ
RSM-16 2CO Z
Hersteller Artikel Nr.:
9447160000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
263 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.830 kg


