Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SPS-Kommunikations-Modul

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SPS-Kommunikations-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9800510000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 38

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190561987

Sonepar Artikelnummer

120695725

Hersteller Artikelnummer

9800510000

Hersteller Typ

38 WAY L.H. VARELCO I/F

Hersteller Artikel Nr.:

9800510000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

38

Bemessungsstrom:

1.5 A

Tiefe:

76 mm

Breite:

115 mm

Höhe:

70 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.210 kg

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.