WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 26 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003420010
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248238941
Sonepar Artikelnummer
120686529
Hersteller Artikelnummer
2003420010
Hersteller Typ
PAC-HD26M-HD26F-V0-1M
Hersteller Artikel Nr.:
2003420010
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
26
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.204 kg


