WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 26 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003420030
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248294060
Sonepar Artikelnummer
120686531
Hersteller Artikelnummer
2003420030
Hersteller Typ
PAC-HD26M-HD26F-V0-3M
Hersteller Artikel Nr.:
2003420030
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
26
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.612 kg


