Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 26 Pole, Kabel LiYCY, 7.5 m, 0.25mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 26 Pole, Kabel LiYCY, 7.5 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003420075

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 7.5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248238958

Sonepar Artikelnummer

120686532

Hersteller Artikelnummer

2003420075

Hersteller Typ

PAC-HD26M-HD26F-V0-7M5

Hersteller Artikel Nr.:

2003420075

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

7.5 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

26

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.530 kg

SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 26 Pole, Kabel LiYCY, 7.5, 0.25 mm². Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.