Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, 10 m, 0.25mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, 10 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2426130100

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 10 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248363605

Sonepar Artikelnummer

120688136

Hersteller Artikelnummer

2426130100

Hersteller Typ

PAC-D37F-D37F-HF-10M

Hersteller Artikel Nr.:

2426130100

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

10 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

37

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.369 kg

SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, 10, 0.25 mm². Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.