WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, 9 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2426050090
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 9 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248330867
Sonepar Artikelnummer
120688126
Hersteller Artikelnummer
2426050090
Hersteller Typ
PAC-D37F-F-HF-9M
Hersteller Artikel Nr.:
2426050090
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
9 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
37
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.980 kg


