WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 44 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0.14mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1989360050
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248347964
Sonepar Artikelnummer
120686301
Hersteller Artikelnummer
1989360050
Hersteller Typ
PAC-HD44M-HD44F-V0-5M
Hersteller Artikel Nr.:
1989360050
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
44
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.075 kg


