Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 44 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0.14mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 44 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0.14mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1989360060

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 6 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248235438

Sonepar Artikelnummer

120686302

Hersteller Artikelnummer

1989360060

Hersteller Typ

PAC-HD44M-HD44F-V0-6M

Hersteller Artikel Nr.:

1989360060

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

6 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

44

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.270 kg

SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 44 Pole, Kabel LiYCY, 6, 0.14 mm². Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.