WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Cable LIHH, 0.5 m, 0.14mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420540005
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248340668
Sonepar Artikelnummer
120687755
Hersteller Artikelnummer
2420540005
Hersteller Typ
PAC-HE10-F-HF-0M5
Hersteller Artikel Nr.:
2420540005
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
10
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.024 kg


