WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Cable LIHH, 1.5 m, 0.14mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420540015
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248372591
Sonepar Artikelnummer
120687757
Hersteller Artikelnummer
2420540015
Hersteller Typ
PAC-HE10-F-HF-1M5
Hersteller Artikel Nr.:
2420540015
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
10
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.052 kg


