Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Cable LIHH, 5 m, 0.14mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Cable LIHH, 5 m, 0.14mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2425660050

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248359622

Sonepar Artikelnummer

120688092

Hersteller Artikelnummer

2425660050

Hersteller Typ

PAC-HE20-F-HF-5M

Hersteller Artikel Nr.:

2425660050

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

5 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

20

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.330 kg

SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Cable LIHH, 5, 0.14 mm². Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.