WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 15 m, 0.34mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789617150
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248138630
Sonepar Artikelnummer
120693772
Hersteller Artikelnummer
7789617150
Hersteller Typ
C300-32B-F-2S-M34-15M
Hersteller Artikel Nr.:
7789617150
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
32
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.800 kg


