WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 20 m, 0.34mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789617200
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 20 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248138708
Sonepar Artikelnummer
120693773
Hersteller Artikelnummer
7789617200
Hersteller Typ
C300-32B-F-2S-M34-20M
Hersteller Artikel Nr.:
7789617200
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
20 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
32
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.000 kg


