WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 30 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1349350300
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 30 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248378562
Sonepar Artikelnummer
120672255
Hersteller Artikelnummer
1349350300
Hersteller Typ
C300-32B-F-2S-M25-30M
Hersteller Artikel Nr.:
1349350300
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
30 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
32
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
10.092 kg


