Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 8 m, 0.34mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 8 m, 0.34mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7789617080

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 8 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248304363

Sonepar Artikelnummer

120693770

Hersteller Artikelnummer

7789617080

Hersteller Typ

C300-32B-F-2S-M34-8M

Hersteller Artikel Nr.:

7789617080

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

8 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

32

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.402 kg

SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 32 Pole, Kabel LiYCY, 8 m, 0.34 mm². Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.