WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 36 Pole, Kabel LiYY, 6 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789030060
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 6 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248299614
Sonepar Artikelnummer
120693265
Hersteller Artikelnummer
7789030060
Hersteller Typ
PAC-CTLX-RV36-V0-6M
Hersteller Artikel Nr.:
7789030060
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
6 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.253 kg


