WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 38 Pole, Kabel LiYCY, 9 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789762090
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 9 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248255559
Sonepar Artikelnummer
120693931
Hersteller Artikelnummer
7789762090
Hersteller Typ
PAC-ELCO38-F38-F38-9M
Hersteller Artikel Nr.:
7789762090
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
9 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
38
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.128 kg


