WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420520010
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248262748
Sonepar Artikelnummer
120687753
Hersteller Artikelnummer
2420520010
Hersteller Typ
PAC-YOK-MIL40-F-1M
Hersteller Artikel Nr.:
2420520010
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.147 kg


