WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 50 Pole, Kabel LiYY, 1 m, 0.14mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420530010
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248262755
Sonepar Artikelnummer
120687754
Hersteller Artikelnummer
2420530010
Hersteller Typ
PAC-YOK-MIL50-F-1M
Hersteller Artikel Nr.:
2420530010
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.181 kg


