WEIDMÜLLER - SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 56 Pole, Kabel LiYCY, 9 m, 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789764090
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 9 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248354689
Sonepar Artikelnummer
120693948
Hersteller Artikelnummer
7789764090
Hersteller Typ
PAC-ELCO56-F56-F56-9M
Hersteller Artikel Nr.:
7789764090
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
9 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
56
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
6.264 kg


