WEIDMÜLLER - Stahlblechgehäuse Klippon STB, 150x150x90mm, pulverbeschichtet, kieselgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024990000
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248745210
Sonepar Artikelnummer
120510053
Hersteller Artikelnummer
1024990000
Hersteller Typ
KLIPPON STB 2 MS HT
Hersteller Artikel Nr.:
1024990000
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
15.75 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
1.575 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
14.175 N
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.670 kg


