WEIDMÜLLER - Stahlblechgehäuse Klippon STB, 190x190x100mm, pulverbeschichtet, kieselgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025020000
Breite - 190 mm
Höhe - 190 mm
Tiefe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248745234
Sonepar Artikelnummer
120664032
Hersteller Artikelnummer
1025020000
Hersteller Typ
KLIPPON STB 3 MS HT
Hersteller Artikel Nr.:
1025020000
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
25.3 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
2.527 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
22.743 N
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.174 kg


