WEIDMÜLLER - SteadyTec Stecker RJ45 werkzeuglos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1963600000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4032248645725
Sonepar Artikelnummer
120195791
Hersteller Artikelnummer
1963600000
Hersteller Typ
IE-PS-RJ45-FH-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1963600000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg


