WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1mm, 0.00 M3.0, Tiefe: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1936260000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248605996
Sonepar Artikelnummer
120294246
Hersteller Artikelnummer
1936260000
Hersteller Typ
STB 21.6/45 VI
Hersteller Artikel Nr.:
1936260000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfsteckerbuchse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


