Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1mm, Tiefe: 39.8mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1mm, Tiefe: 39.8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1847760000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248379170

Sonepar Artikelnummer

120681228

Hersteller Artikelnummer

1847760000

Hersteller Typ

STB 36.8/IH/GE WTL6/1

Hersteller Artikel Nr.:

1847760000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfsteckerbuchse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 39.8 mm. Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.