Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 12.5mm, Tiefe: 17.5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 12.5mm, Tiefe: 17.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0168600000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190135225

Sonepar Artikelnummer

120072369

Hersteller Artikelnummer

0168600000

Hersteller Typ

STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5

Hersteller Artikel Nr.:

0168600000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfsteckerbuchse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 12.5 mm, Tiefe: 17.5 mm. Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.