Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 15.5mm, Tiefe: 22mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 15.5mm, Tiefe: 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0147100000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190183042

Sonepar Artikelnummer

120290751

Hersteller Artikelnummer

0147100000

Hersteller Typ

STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Hersteller Artikel Nr.:

0147100000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfsteckerbuchse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.003 kg

Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 15.5 mm, Tiefe: 22 mm. Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.