Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 15mm, Tiefe: 23mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 15mm, Tiefe: 23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0286500000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190515591

Sonepar Artikelnummer

120663053

Hersteller Artikelnummer

0286500000

Hersteller Typ

STB 18/RSF1

Hersteller Artikel Nr.:

0286500000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfsteckerbuchse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.002 kg

Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 15 mm, Tiefe: 23 mm. Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.