Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Steckbuchse, Stecktiefe: 11.1 mm,

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckbuchse, Stecktiefe: 11.1 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1071020000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190259228

Sonepar Artikelnummer

120070683

Hersteller Artikelnummer

1071020000

Hersteller Typ

STB 21.6/IH/GN WTL6/3

Hersteller Artikel Nr.:

1071020000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfsteckerbuchse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 11.1 mm, Tiefe: 26.6 mm. Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.