Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckbuchse, Stecktiefe: 7 mm,

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckbuchse, Stecktiefe: 7 mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0215700000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190184872

Sonepar Artikelnummer

120070495

Hersteller Artikelnummer

0215700000

Hersteller Typ

STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ

Hersteller Artikel Nr.:

0215700000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfsteckerbuchse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Steckbuchse (Klemmen), Stecktiefe: 7 mm. Steckbuchse für Messungen an überbrückten Klemmengruppen.