WEIDMÜLLER - Stecker, Buchse, gerade, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1542650000
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 12 A
Einschraubgewinde - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118347449
Sonepar Artikelnummer
120676622
Hersteller Artikelnummer
1542650000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-4-T-TL
Hersteller Artikel Nr.:
1542650000
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
12 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


