Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1698201001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190891442

Sonepar Artikelnummer

120678518

Hersteller Artikelnummer

1698201001

Hersteller Typ

STGH ZRV1.5/PE GN

Hersteller Artikel Nr.:

1698201001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Stecker (Klemmen), 1.5 mm², Anzahl Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Breite: 5 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.