Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), 250V, 1 A, beige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), 250V, 1 A, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0547760000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190177249

Sonepar Artikelnummer

120663154

Hersteller Artikelnummer

0547760000

Hersteller Typ

DLS 2 SAKRD +/-

Hersteller Artikel Nr.:

0547760000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Stecker (Klemmen), 1 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 5.8 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.