Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), 4mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), 4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2449680000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118533415

Sonepar Artikelnummer

120688887

Hersteller Artikelnummer

2449680000

Hersteller Typ

ZP 4/1AN ZA O.RA BL

Hersteller Artikel Nr.:

2449680000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Stecker (Klemmen), Zugfederanschluss, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 6.5 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.