WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 1.5mm², 500, 17.5 A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482350000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118494419
Sonepar Artikelnummer
120689664
Hersteller Artikelnummer
2482350000
Hersteller Typ
APG 1.5/2
Hersteller Artikel Nr.:
2482350000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Stecker (Klemmen), PUSH IN, 1.5 mm², 17.5 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Breite: 7 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.


