Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 1.5mm², 500, 17.5 A, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 1.5mm², 500, 17.5 A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2482290000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118494327

Sonepar Artikelnummer

120689658

Hersteller Artikelnummer

2482290000

Hersteller Typ

APG 1.5 MI BL

Hersteller Artikel Nr.:

2482290000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Stecker (Klemmen), PUSH IN, 1.5 mm², 17.5 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 3.5 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.