WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 1.5mm², 500, 17.5 A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482250000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118494280
Sonepar Artikelnummer
120689654
Hersteller Artikelnummer
2482250000
Hersteller Typ
APG 1.5 L
Hersteller Artikel Nr.:
2482250000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Stecker (Klemmen), PUSH IN, 1.5 mm², 17.5 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 3.5 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.


