WEIDMÜLLER - Stecker (Klemmen), PUSH IN, 2.5mm², 800, 24A, Polzahl: 5, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1513680000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118321333
Sonepar Artikelnummer
120410729
Hersteller Artikelnummer
1513680000
Hersteller Typ
APG 2.5/5
Hersteller Artikel Nr.:
1513680000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg
Stecker (Klemmen), PUSH IN, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Polzahl: 5, Breite: 25.5 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.


